曜日別特売

高輝度LED付き クリップボード

高輝度LED付き クリップボード - OKACHO高輝度LED付き クリップボード - OKACHO高輝度LED付き クリップボード - OKACHO高輝度LED付き クリップボード - OKACHO
(2件のレビュー)

軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。
強力なバネの保持力で紙を落としません。
高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。
ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを
デザインされています。
高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。

用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。メタリックグレー仕様LED使用材質ABS樹脂寸法(mm)297×210サイズA4電源ボタン電池LR-44×3個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703289744704
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70328974
2021-12-28
用途: 夜間作業用

初期不良で使えませんでした。
交換を依頼しましたが納品日から点検結果まで約1ヶ月かかります。

MonotaROからの回答

お時間頂戴いたしまして申し訳ございません

対象商品 : 70328974
2019-09-01
用途: 暗い車内で使えて便利
運輸・通信業

バインダーにて書類を記入するのに灯りをつけるまでもない時はこの機能が重宝します。3つのLEDが広角に照らしますので取り外して使用するなど範囲を超えて役に立ちます。
バインダー使用時に灯りが届かない所がある(光にムラがある)時や正面から照らす必要がある時は左スライドで取り外して使うといいでしょう。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする