曜日別特売

メガネタイプ拡大鏡

メガネタイプ拡大鏡 - DUKE(デューク)メガネタイプ拡大鏡 - DUKE(デューク)メガネタイプ拡大鏡 - DUKE(デューク)
(13件のレビュー)

メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×50材質(フレーム)ポリカーボネイト材質(レンズ)アクリル内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
倍率
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275967DRFP-014-2/1.5855-3717クリアスモーク331.5倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31275976DRFP-014-2/1.75855-3718クリアスモーク361.75倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31275985DRFP-014-2/2.0855-3719クリアスモーク392.0倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31275994DRFP-014-9/1.5855-3720クリア331.5倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31276010DRFP-014-9/1.75855-3721クリア361.75倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31276019DRFP-014-9/2.0855-3722クリア392.0倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70325535DRFP-014-2855-3717クリアスモーク331.5倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
オープン
取扱い終了
70325544DRFP-014-2855-3718クリアスモーク361.75倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
オープン
取扱い終了
70325553DRFP-014-2855-3719クリアスモーク392.0倍医療機器届出番号:27B3X00216000083
オープン
取扱い終了
70325562DRFP-014-9855-3720クリア331.5倍医療機器届出番号:27B3X00216000084
オープン
取扱い終了
70325578DRFP-014-9855-3721クリア361.75倍医療機器届出番号:27B3X00216000084
オープン
取扱い終了
70325587DRFP-014-9855-3722クリア392.0倍医療機器届出番号:27B3X00216000084
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 部品整備
農・林・水産業

以前は2.0を使っていましたが、遠くを見るために眩暈が
度数を1.5にしてみたら良く見え、常時着用しても違和感がないです

対象商品 : 70325562
2022-05-27
用途: 編み機で
サービス業

手元を見るときは拡大されます。軽くて眼鏡の上からもつけ心地はいいです。
ただふっと遠くを見るとぼやけます。手元用のようです
1,5だと拡大してる実感が少なめです。

対象商品 : 70325553
2021-12-27
用途: 日常の生活時の書物、読書
SAKURAI企画建設業・工事業

通常の市販品では1.6から1.8倍のモノが多いですがこれは2.0倍なのではっきり大きく見えます、とても良いです。

対象商品 : 70325553
2021-02-17
用途: 傷取り
サービス業

鼻の位置にかからず、いまいち自分には合わなかった。

対象商品 : 70325562
2020-03-19
用途: PC操作時、機械のメンテ等
サービス業

メガネがずり落ちなくて使いやすい。白内障の術後で、ホコリなどの眼への侵入を一定程度カットできる印象だった。

1が参考にしています
対象商品 : 70325587
2020-03-25
用途: コネクタの半田付け作業など
ファニックスネットワーク株式会社製造業

開梱早々右レンズ中心に擦り傷が付いていたが、交換してもらって安心。まだ目が慣れないためかピントが合わせにくい。しばらく使ってみる。

対象商品 : 70325553
2018-11-20
用途: 部品検査
茨田製作所

2.0倍を買いました。めをかなり近づけないといけませんが、かなりはっきり見えます。細かい商品も、手にトゲが刺さった時もハッキリみえます。ただし度がきついのでクラクラします。今度かうときは、1.6倍にします。

1が参考にしています
2019-11-29
用途: 機械加工

メガネの上からかけたかったがメガネの上から掛けれないね
オーバーグラス的なサイズにしてほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする