赤玉土

赤玉土 - 刀川平和農園赤玉土 - 刀川平和農園
(15件のレビュー)

摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。

用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物タイプ小粒粒径(mm)2~5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312366-1袋(14L)
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29357030-1セット(14L×3袋)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70312366
2022-05-23
用途: 鉢植えに使用
済生会松山病院 循環器内科医療・福祉・介護関連業

主に、バラやクリスマスローズ、クレマチスの栽培に使用しています。
品質が良くて 苗の育ちのいいようです。

2022-03-16
用途: 園芸全般
その他業種

少し高価ですがその辺で売っているのとは全然違う!
微塵も少なく粒もしっかりとしていてとても良いです。
これだけ配送に少し時間がかかるので、なくなる前に常にストックしておきたいです。

対象商品 : 70312366
2021-10-17
用途: 園芸
その他業種

水捌けの為、培養土に混ぜて使いました。粒揃いで上質だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 70312366
2022-01-04
用途: 鉢植え替え
医療・福祉・介護関連業

割高かもしれないが、他の赤玉よりも粒がしっかりしており上質である。最終的な植え替えはこの赤玉土を使いたい。

対象商品 : 70312366
2021-05-07
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

赤玉土は、家庭菜園で作る色々な作物の土に、ほとんど欠かせない。作る物によって、必要量の多寡は異なるが、腐葉土だけだと、べちゃっとして重たくなり固まりやすくなるため、赤玉土をまったく必要としない物はないくらいである。大変活躍するので、もう一回り多い量の袋があっても良い。

対象商品 : 70312366
2021-06-22
用途: 多肉植物の植え替えに
サービス業

多肉の植え替えに培養土・小粒の鹿沼土と混ぜて使用している。水はけの良い土になり締まった株になる。

対象商品 : 70312366
2022-01-12
用途: 家庭園芸
その他業種

とても品質の良い赤玉土です。安心して使えます。
また注文したいと思っています。

対象商品 : 70312366
2020-12-28
用途: 山野草の植え替え用土、球根植物の植え替え用土
サービス業

鹿沼土等と混合して使用していますが、1㎜の細かいフルイにかけてもほとんどみじんが出ないなど硬質で良い商品と思います。以前は他社さんの赤玉土でしたが乃川平和農園さんの赤玉土に変えて満足しています。できればもう少し安くなってくれたら嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする