曜日別特売

赤玉土

赤玉土 - 刀川平和農園
(8件のレビュー)

摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。微粒は、種まき、さし木、観葉植物、ミニ盆栽、草花等に使いやすい粒となっている。

用途草花、野菜、花木、観葉植物、山野草等適合作物草花、野菜、花木、観葉植物、山野草タイプ微粒粒径(mm)2以下
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312375-1袋(17L)
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29357170-1セット(17L×2袋)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70312375
2024-07-13
用途: アジサイとクレマチスの挿し木用
製造業

剪定したアジサイとクレマチスの挿し木用に使ったが、発芽率がほぼ100%でした。底面給水のプランターを使いました。おすすめします!

対象商品 : 70312375
2023-12-21
用途: 植物の植え替え
SUIHOUその他業種

硬質の細かいものは他で売っていないので助かります。ただ、商品のお値段は999円に対して、送料は900円となります。
重いものですので仕方ないと割り切って注文しました。
届いて明細を見ると、10%の税が、商品だけでなく送料にもかかっており、なんだかなー という気持ちになりました。

3が参考にしています
対象商品 : 70312375
2022-05-30
用途: 家庭園芸
教育・研究機関

畑の土作り。毎年春、この赤玉土にバーク堆肥、昨年来の元々の土、牛糞堆肥、それに元肥として有機肥料を数種、すべて混ぜ合わせ、夏作〔トマト・キューリ・ナス・ピーマン〕などの元肥混合土を作っている。赤玉土はすべての植物生育に欠かせない。

対象商品 : 70312375
2021-05-17
用途: 植え替えや増し土
その他業種

鉢植えの植物の植え替えの時に腐葉土や馬フンなどと混ぜて使っています。室内の鉢の増し土にも使います。小粒の赤玉土を使うことはこれまであまり多くはありませんでしたが、使い勝手が良いので今後は常備したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 70312375
2021-05-31
用途: 質の良い赤玉土で容量も扱いやすく満足しています。
その他業種

全く問題なく使えています。配達してくれるので店頭で買うよりも楽ちん
です。購入して良かったです。

対象商品 : 70312375
2020-07-27
用途: 用土作り
卸売・小売業

粒が揃っており、また崩れにくいために重宝しております。微塵が出てしまうのは許容範囲内です。
一般のホームセンターで売っているものよりかははるかに質が良く、これからも使いたいと感じます

対象商品 : 70312375
2020-06-28
用途: 苗の植え付け時、土壌改良
建設業・工事業

とても良質な赤玉土と思います。使い勝手よくリピートしました。

対象商品 : 70312375
2019-10-14
用途: 芽が出たばかりのパキラの鉢上げに使いました。
サービス業

芽が細かいので、細い根っこをしっかり埋めてくれて、安定感あります。また、保水力があるので、観葉植物に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする