曜日別特売

SCG観葉植物の培養土

SCG観葉植物の培養土 - 刀川平和農園SCG観葉植物の培養土 - 刀川平和農園
(1件のレビュー)

「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」
1.観葉植物の葉の色を良くする、マグネシウム分が豊富な緩効性肥料入りでそのまま使える。
2.生育を促進する粒状活力剤配合。
3.加熱処理済みの粒状原料主体の培養土なので、清潔感が高く、室内での使用時も適している。
4.通気性、排水性に優れているとともに根腐れ防止材のゼオライト配合により根を健全に育てる。

用途観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等)適合作物観葉植物全般(アイビー・テーブルヤシ・ポトス・ベンジャミン・サンスベリア・ドラセナ・ペペロミア等)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主原料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312725-1袋(2L)赤玉土、鹿沼土、ゼオライト、バーミキュライト、粒状活力剤(腐植酸)等
オープン
349
384(税込)
当日出荷
70312734-1袋(5L)赤玉土、鹿沼土、ゼオライト、バーミキュライト、粒状活力剤(腐植酸)、ピートモス等
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70312734
2021-08-29
用途: 観葉植物の植え替え
その他業種

今まで使ってきた土の中で一番いいみたいです。在庫がないと届くまで二週間以上かかるのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする