曜日別特売

有機石灰

有機石灰 - 刀川平和農園
(1件のレビュー)

1.ゆっくり土壌を中和するため土や植物を傷めず、まいてからすぐ植え付けられる。
2.ミネラル等も豊富なので、野菜や果樹の味をおいしくする効果がある。

用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等適合作物野菜、果樹成分アルカリ分35%名称石灰肥料登録保証広島県第1189号内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313312-
オープン
249
274(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313312
2022-09-17
用途: 畑の元肥
卸売・小売業

貝化石使用とあったので、今迄、牡蠣殻原料を使っていたが、アルカリ35%と、より緩やかに土になじむと思われ、使用してみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする