曜日別特売

有機石灰

有機石灰 - 刀川平和農園有機石灰 - 刀川平和農園
(1件のレビュー)

1.貝化石を主原料にした有機由来の石灰で、成分も低く(35%)、ゆっくり土壌を中和するため土や植物を傷めず、まいてからすぐ植え付けられる。
2.貝殻由来のミネラル等も豊富なので、野菜や果樹の味をおいしくする効果がある。
3.丈夫に育てるケイ酸分も含んでいる。

用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等適合作物野菜、果樹成分アルカリ分35%名称貝化石粉末登録保証富山県第92号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313328-1袋(5kg)
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
70313337-1袋(10kg)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313337
2018-08-29
用途: 家庭菜園の酸度調整

まいてすぐに植物を植えてよいので便利です。微量成分や珪酸も含まれるので、植物に良い結果をもたらすことも期待できます。有機石灰では見かけませんが、粒状の商品があれば、より使いやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする