曜日別特売

消石灰

消石灰 - 刀川平和農園消石灰 - 刀川平和農園
(1件のレビュー)

効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。

用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分70%名称野州70消石灰登録保証栃木県第409号
注意
※使用時は手袋やマスクや保護メガネ等で皮膚や眼を保護してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313346-1袋(1kg)
オープン
288
317(税込)
7日以内出荷
70313355-1袋(5kg)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313355
2023-05-29
用途: 家庭菜園の土質の改善
有限会社 津守

1kgの包装で持ち運びには、ちょうどよい大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする