粒状苦土石灰

粒状苦土石灰 - 刀川平和農園粒状苦土石灰 - 刀川平和農園
(4件のレビュー)

粒状でまきやすく、効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。

用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等成分アルカリ分55%名称粒状15炭酸苦土石灰肥料登録保証栃木県第1454号
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313373-1袋(5kg)
オープン
779
857(税込)
11日以内出荷
70313382-1袋(10kg)
オープン
999
1,099(税込)
14日以内出荷
70313364-1袋(1kg)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 花壇の花苗植え替え準備
その他業種

いつも利用しており、その効果にはほぼ満足している。

対象商品 : 70313382
2022-09-21
用途: 農作業
農・林・水産業

苦土石灰が粒状で撒きやすく、使い勝手がよかった。大きいサイズがあると助かります。

対象商品 : 70313382
2021-09-14
用途: 野菜や、花を植える時
農・林・水産業

苦土石灰何時もは、粉末を使っていたが、袋入りが20キロ有って重たかったので、10キロ入り粒状のが有るのだと、早速買って、使ってみたら、粒状なので蒔きやすかった。粉末だと風に吹かれたり、スコップを使って蒔くから、重たいのを持たなくてすむ。年齢を重ねると何時まで頑張れるかな。

対象商品 : 70313382
2021-03-08
用途: 野菜作り
農・林・水産業

封がちゃんとしていなくて
袋の下からボロボロこぼれてしまいました
気を付けてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする