曜日別特売

醗酵油粕

醗酵油粕 - 刀川平和農園
(1件のレビュー)

1.やさしく効くので盆栽や果樹、花木等の置き肥や寒肥に最適。中粒サイズ。
2.醗酵処理済みなので、通常の油粕よりも使いやすく、実付きや花付きを促進するりん酸が豊富。

用途野菜、草花、果樹、花木、盆栽等適合作物野菜、草花、果樹、花木等成分窒素3%、りん酸7%、カリ4%名称醗酵油かす3-7-4内容量1袋(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313538-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313538
2025-02-19
用途: プランターの元肥料
建設業・工事業

量は十分あるので満足ですが、プランター用には少し粒が大きい感はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする