曜日別特売

木酢液入り醗酵鶏糞

木酢液入り醗酵鶏糞 - 刀川平和農園木酢液入り醗酵鶏糞 - 刀川平和農園
(3件のレビュー)

木酢液を配合して土壌改良効果を高めた粒状の鶏糞です。

用途花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)適合作物花壇・菜園等(野菜、草花、果樹、花木等)成分窒素2%、りん酸6%、カリ4%名称発酵鶏糞
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313556-1袋(5kg)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
70313565-1袋(10kg)
オープン
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70313556
2024-07-20
用途: 家庭菜園に

粒状なので使いやすいです。匂いは結構します。元肥に使ってます。

対象商品 : 70313565
2023-12-22
用途: 野菜作りの土改良に使用する。

鶏糞は通常、臭いがするが、この商品はその様な臭いも無く、作業用手袋の汚れも少なく作業しやすい。

対象商品 : 70313565
2021-05-27
用途: 元肥・追肥
卸売・小売業

鳥の骨のようなものが混入していたうえ、羽虫が数匹入っていた。虫は仕方のないことかもしれないが骨は…
臭いもさほど気にならず粒状で使いやすいので、改善して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする