INAX(LIXIL)
ミラーキャビネット オフトシリーズ
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方は
こちら
から
間口(mm)
600
仕様
くもり止めコート付
付属品
トレイ5個、歯ブラシ立て、コンセント2個付
材質
PP樹脂(キャビネット本体・トレイ)
色
ホワイト(キャビネット本体)
タイプ
2面鏡、アジャストミラー(LED照明)、全収納
照明
電球形LED照明40W形×1灯(4.4W)
適合高さ(mm)
全高1780用
内容量
1台
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313985
MAJX2-602TZJU
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
着日指定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません