COVER WORK(カバーワーク)
アクリル裏起毛背抜き
(1件のレビュー)
薄手で使い易い防寒手袋。
材質
原手:アクリル・ポリエステル・FTY、手のひら:天然ゴム
色
ブルー
入数(双)
1
機能
防寒
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314396
BL-311400
LL
25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70314362
BL-311400
S
23
オープン
取扱い終了
70314378
BL-311400
M
23.5
オープン
取扱い終了
70314387
BL-311400
L
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください