ウインセス
耐突刺し手袋
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。
独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様
マチなし、左右有
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70314728
A1545
M
22
7.5
11
22.5
インナー:(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット アウター:アラミド繊維
(甲)オレンジ (掌)イエロー
耐切創、耐突き刺し
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
13日以内出荷
70314737
A1545
L
24
8
11.5
23.5
インナー:(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット アウター:アラミド繊維
(甲)オレンジ (掌)イエロー
耐切創、耐突き刺し
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
70314746
A1545
LL
26
8.5
12
24.5
インナー:(掌)ポリエステル2層、(甲)ポリエステルニット アウター:アラミド繊維
(甲)オレンジ (掌)イエロー
耐切創、耐突き刺し
1
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
耐突刺し手袋 商品紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった