KMC 9SPEEDチェーン

KMC 9SPEEDチェーン - KMCKMC 9SPEEDチェーン - KMC

アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の9速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。

サイズ1/2″×11/128″リンク数116リンク適合全ての9スピードシステムに対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315428KMC-X9SL-TI-NミッシングリンクCL566RTI-GOLD付き
12,280
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70315437KMC-X9SL-SV-NミッシングリンクCL566RSILVER(CP)付き
10,940
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする