KMC
KMC MISSING LINK 10速
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様
再利用:可(3回から5回まで)
適合
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
ピン長さ(mm)
5.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70315674
KMC-CL559R-CP2
2pcs
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
70315656
KMC-CL559RCP40
40pcs
¥
28,890
取扱い終了
70315665
CL559R/6
6pcs
¥
2,860
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください