曜日別特売

KMC MISSING LINK 9速

KMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMCKMC MISSING LINK 9速 - KMC
(4件のレビュー)

全ての9スピードチェーンに対応。ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。

ピン長さ(mm)5.6仕様再利用:可(3回から5回まで)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
セット内容
コーティング
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70315744CL566R/2全ての9スピードチェーンに対応2pcs---
1,500
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
70315762KMC-CL566R-TI2全ての9スピードチェーンに対応2pcs窒化チタンコーティング--
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
53464058KMC-CL566REPT2-2pcs--シマノ・スラム・KMCの9スピードチェーンに対応
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53464067KMC-CL566RSV2N-2pcs-シルバー全ての9スピードチェーンに対応
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
53464085KMC-CL566RTI2N-2pcs-チタンゴールド全ての9スピードチェーンに対応
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70315726KMC-CL566RCP40全ての9スピードチェーンに対応40pcs---
17,500
取扱い終了
70315735CL566R/6全ての9スピードチェーンに対応6pcs---
2,860
取扱い終了
70315753CL566R/6全ての9スピードチェーンに対応6pcs窒化チタンコーティング--
2,860
取扱い終了
53464033KMC-CL566R-CP6-6pcs-シルバー全ての9スピードチェーンに対応
2,860
取扱い終了
返品不可
53464049KMC-CL566R-TI6-6pcs-チタンゴールド全ての9スピードチェーンに対応
2,860
取扱い終了
返品不可
53464076KMC-CL566RSV40-40pcs-シルバー全ての9スピードチェーンに対応
26,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53464085KMC-CL566RTI2N70315762KMC-CL566R-TI2KMC-CL566RTI2N KMC MISSING LINK 9速 KMC 70315762KMC MISSING LINK 9速KMC1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 自転車のチェーンの接続に使用
教育・研究機関

3X9段変速のスポーツ自転車のチェーンのメンテナンスのため、チェーンのピンを抜いてチェーンを切りました。メンテナンス後、このミッシングリンクでチェーンをつなぎました。チェーンはシマノ製ですが、まったく問題なく接続でき、変速もスムーズに行えます。また購入したいと思います。

対象商品 : 70315762
2023-04-03
用途: 洗浄
製造業

車体に着いたままでディグリザーを使うと汚れがホイールなどに飛び余計に汚れるので取り外しできるようにと、輪行時のリアタイヤ外す時にチェーンがフレームに干渉して傷が入るので先に取り外しておけるようにと考え購入しました

対象商品 : 53464085
2022-05-05
用途: 自転車
製造業

ゴールドでないと、ミッシングリンクにする意味が半減する気がする。
シルバーだと、ぱっと見わからない。

対象商品 : 70315762
2018-09-17
用途: 完成車チェーンの紛失補充
建設業・工事業

完成車のチェーンを洗浄中、飛んで紛失したので補充購入。
セールで買った千円少々のチェーンに投資するには微妙な値段だが仕方がない。
付け外しは固く、専用工具無しではかなりキツいのも苦手。
親指と人差し指の腹で挟んでスライドさせると外れるいうのは何かの間違いであろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする