曜日別特売

ネオジョイント 片ねじソケット

ネオジョイント 片ねじソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

ねじ側がめすねじです。
おすねじの片ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。

ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70319393NFP-011箱(80個)10A×R1/2
204,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70319418NFP-011箱(60個)15A×R1/2
165,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
70319436NFP-011箱(40個)20A×R3/4
172,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70319454NFP-011箱(20個)25A×R3/4
135,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70319472NFP-011箱(20個)25A×R1
135,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする