曜日別特売

よろい管

よろい管 - ネオフレックス

ホルソーなどの壁貫通工事に対するフレキ管の破損防止に使用。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70319996FP-261巻(30m)8A/10A(KJ-19T)
24,480
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70320005FP-261巻(30m)15A(KJ-25T)
34,320
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70320014FP-261巻(15m)20A(KJ-31)
26,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
70320023FP-261巻(15m)25A(KJ-39T)
32,820
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする