曜日別特売

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(2件のレビュー)

暑さ対策に優れ、洗濯耐久性も高い高コストパフォーマンス素材を使用した長袖ジャンパーです。
点タッチ設計により肌への接触面積を減らし、サラッとした肌触りと軽量性で快適な着用感を実現。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる環境に最適なHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

用途食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%生地二重織ピケ性別男女兼用内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18860784VP526-6Lグリーン855-22346L14671
5,900
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
70318824VP-621ホワイト833-8489SS9863
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18860793VP525-6Lサックス855-22256L14671
5,900
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
70318833VP-621ホワイト833-8490S10265
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
18860809VP621-6Lホワイト833-84976L14671
5,900
4,790
5,269(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
70318842VP-621ホワイト833-8491M10667
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318858VP-621ホワイト833-8492L11069
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318867VP-621ホワイト833-8493LL11671
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70318876VP-621ホワイト833-84943L12271
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318885VP-621ホワイト833-84954L13071
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318894VP-621ホワイト833-84965L13871
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318903VP-525サックス855-2217SS9863
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318912VP-525サックス855-2218S10265
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318928VP-525サックス855-2219M10667
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318937VP-525サックス855-2220L11069
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70318946VP-525サックス855-2221LL11671
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70318955VP-525サックス855-22223L12271
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70318964VP-525サックス855-22234L13071
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318973VP-525サックス855-22245L13871
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318982VP-526グリーン855-2226SS9863
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70318998VP-526グリーン855-2227S10265
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70319007VP-526グリーン855-2228M10667
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319016VP-526グリーン855-2229L11069
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319025VP-526グリーン855-2230LL11671
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
70319034VP-526グリーン855-22313L12271
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319043VP-526グリーン855-22324L13071
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70319052VP-526グリーン855-22335L13871
5,900
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18860809
2019-09-23
用途: 水産加工
有限会社下北屋製造業

大きなサイズがなくやっと見つけました。機能性もよく着やすく汚れが付きにくいです。

対象商品 : 70318867
2019-04-05
用途: 室内の介護作業
医療・福祉・介護関連業

袖を通したときに感じた腕に触る感触が良いと思う。生地材質の穏やかな装着感に親和性があり、同型3種類で一番良い。着心地もほどよいフィット感で疲れない感じで評価できると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする