ネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型

ネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキネオス 平デスク(引出しなし・キャスター仕様) NED型 - ナイキ
キャスター本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
全40種類を絞り込む
質量(kg)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59336558NED087FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト800×700×70020.5868-5658800×700×700
53,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428772NED147FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70029.5868-57441400×700×700
75,300
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428781NED147FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70029.5868-57451400×700×700
75,300
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59336585NED087FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト800×700×70020.5868-5659800×700×700
53,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428851NED148FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×800×70033.5868-57541400×800×700
79,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428867NED148FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×800×70033.5868-57551400×800×700
79,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428946NED167FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×700×70032868-57631600×700×700
81,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86428955NED167FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×700×70032868-57641600×700×700
81,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429025NED168FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×800×70036868-57711600×800×700
85,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429034NED168FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×800×70036868-57721600×800×700
85,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429147NED187FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1800×700×70034.5868-57771800×700×700
88,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429156NED187FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1800×700×70034.5868-57781800×700×700
88,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429226NED188FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1800×800×70039.5868-57811800×800×700
96,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86429235NED188FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1800×800×70039.5868-57821800×800×700
96,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59336856NED088FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト800×800×70023.5868-5667800×800×700
58,100
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59336883NED088FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト800×800×70023.5868-5668800×800×700
58,100
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337468NED107FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×700×70024868-56761000×700×700
54,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337486NED107FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×700×70024868-56771000×700×700
54,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337662NED108FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1000×800×70027868-56841000×800×700
58,700
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59337696NED108FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1000×800×70027868-56851000×800×700
58,700
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338265NED117FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×700×70025.5868-56961100×700×700
56,700
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338292NED117FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×700×70025.5868-56971100×700×700
56,700
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338502NED118FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1100×800×70028.5868-57041100×800×700
60,600
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59338527NED118FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1100×800×70028.5868-57051100×800×700
60,600
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339315NED127FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×700×70026.5868-57241200×700×700
57,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339342NED127FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×700×70026.5868-57251200×700×700
57,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339595NED128FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1200×800×70029.5868-57321200×800×700
62,300
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59339638NED128FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1200×800×70029.5868-57331200×800×700
62,300
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59340295NED147FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×700×70029.5868-57441400×700×700
75,300
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59340383NED147FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×700×70029.5868-57451400×700×700
75,300
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59340724NED148FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1400×800×70033.5868-57541400×800×700
79,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59340742NED148FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1400×800×70033.5868-57551400×800×700
79,400
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341388NED167FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×700×70032868-57631600×700×700
81,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341415NED167FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×700×70032868-57641600×700×700
81,400
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341747NED168FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1600×800×70036868-57711600×800×700
85,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59341774NED168FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1600×800×70036868-57721600×800×700
85,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59342176NED187FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1800×700×70034.5868-57771800×700×700
88,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59342203NED187FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1800×700×70034.5868-57781800×700×700
88,300
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59342413NED188FCDN-AWH天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト1800×800×70039.5868-57811800×800×700
96,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
59342438NED188FCDN-AWL天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト1800×800×70039.5868-57821800×800×700
96,800
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする