ケーブルタッカー

ケーブルタッカー - 未来工業

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。
専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。
ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。
ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。
空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。

付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70325334MCT-1
21,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする