ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。
壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。
頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途
建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
22
25
32
41
51
内容量
選択してください
1パック(120本)
1パック(150本)
1パック(200本)
1パック(230本)
1パック(250本)
1パック(300本)
1箱(300本)
1箱(400本)
1箱(500本)
1箱(800本)
1箱(1000本)
1袋(90本)
1袋(103本)
1袋(130本)
1袋(138本)
1袋(144本)
1袋(154本)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70326558
10176783
1パック(300本)
M3
20
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
70326567
10176784
1パック(250本)
M3.5
22
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70326576
10176785
1パック(230本)
M3.5
25
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
70326585
10176786
1パック(200本)
M3.5
32
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
70326594
10176787
1パック(150本)
M3.5
41
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326603
10176788
1パック(120本)
M3.5
51
鉄・ユニクロ・塗装
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54700529
00041879
1箱(1000本)
-
20
スチール
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
54700538
00041897
1箱(1000本)
-
22
スチール
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54700547
00041996
1箱(800本)
-
25
スチール
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
54700556
00041898
1箱(500本)
-
32
スチール
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
54700565
00041522
1箱(400本)
-
41
スチール
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700574
00041523
1箱(300本)
-
51
スチール
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54700583
10174317
1袋(154本)
-
20
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54700599
10174318
1袋(144本)
-
22
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
54700608
10174319
1袋(138本)
-
25
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
54700617
10174320
1袋(130本)
-
32
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54700626
10174321
1袋(103本)
-
41
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54700635
10174322
1袋(90本)
-
51
スチール
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧