ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HC ステンレス樋受金具専用ビス
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途
樋受金具の取り付けに最適。
ねじの呼び
M3.5
材質
SUS410・パシペート
線径(mm)
3.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70326646
10176696
1パック(120本)
32
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
返品不可
70326655
10176697
1パック(100本)
38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326664
10176698
1パック(80本)
45
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326673
10176699
1パック(60本)
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧