ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製
銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質
SUS XM7
表面処理
パシペート
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70326813
49645
1箱(550本)
M4.2
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70326822
49646
1箱(500本)
M4.2
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326838
49647
1箱(450本)
M4.2
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326847
49648
1箱(400本)
M4.2
38
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326856
49649
1箱(380本)
M4.2
41
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326865
49650
1箱(350本)
M4.2
45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326874
49651
1箱(300本)
M4.2
51
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326883
49652
1箱(280本)
M4.2
57
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326892
49653
1箱(240本)
M4.2
65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326908
49654
1箱(200本)
M4.2
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326917
49655
1箱(100本)
M4.5
90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326926
49656
1箱(80本)
M5.1
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70326935
49657
1箱(60本)
M5.1
125
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください