腕章

腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス腕章 - グリーンクロス
(2件のレビュー)

着込んだ上からでも、とめやすくなっています。職務をわかりやすく表示しています。軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。ボタンの色は選べません。白かシルバーが届きます。

用途腕章取付方式ホック+安全ピン仕様ダブルホック・安全ピン付幅(mm)550高さ(mm)90内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70329403112712013755090
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70329412112712013855090
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70329428112712014455090
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70329437112712014655090
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70329446112712017355090
オープン
799
879(税込)
当日出荷
70329455112712017455090
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70329403
2023-10-10
用途: 防水撤去
株式会社カンサイしんこう建設業・工事業

もう少し、細くできると幸いです。
腕章には大きすぎるようです。

1が参考にしています
対象商品 : 70329403
2022-07-26
用途: 電気工事作業で現場構内で必着
弥栄電設工業株式会社建設業・工事業

腕回りが大きい(広い)のでどこに着けるのか迷いました。
結果、肩に取り付けるのがベストでした?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする