建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ

建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ - まつうら工業
(2件のレビュー)

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合内容量1巻
注意
※ロープ切断荷重は保証値ではありません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70329744NEW-TETORON-1620PACK黄(赤線入り)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61737315NEW-TETORON-1620BLUE-PACK青(黄線入り)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61737315
2021-05-30
用途: 屋根塗装の際の親綱として使用
農・林・水産業

思ったより太い感じ。以前購入したロリップを取り付け使ってます。値段も同等品に比較して安く助かりました。

対象商品 : 70329744
2019-11-24
用途: ボーリングロッドの昇降時
建設業・工事業

カチ上げにも強く、雨でも使用可能なので、重宝しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする