まつうら工業
水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型)
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途
水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。
色
黄(赤線入り)
仕様
大口径フック付ロープ連結型緊張器
材質(本体)
スチール、ステンレス(97HR-1)
ロープ径(Φmm)
16
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FSー90Z)
仕上り寸法(m)
約1.2
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
※併用親綱ロープはナイロン・テトロン(ポリエステル)製の3ツ打ち、16mmΦを使用してください。
※他の素材、16mmΦ以外のロープは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70329753
NEW-TETORON-CONNECTED97HR1.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください