極太標識トラロープ(日本製)

極太標識トラロープ(日本製) - まつうら工業極太標識トラロープ(日本製) - まつうら工業極太標識トラロープ(日本製) - まつうら工業極太標識トラロープ(日本製) - まつうら工業
(2件のレビュー)

日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。

用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7内容量1巻
注意
※警告標示用のロープです。
※材質的にスリップしやすいのでトラック荷締めや荷役作業には使用できません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70329762BIGTORA-1610約10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70329778BIGTORA-1620約20
オープン
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 駐車場区分わけ
建設業・工事業

砂利駐車場に使用しておりますが、ロープが太いので少々車に踏まれても砂利に埋もれづらく一般的な太さのトラロープより目立ちます。

対象商品 : 70329778
2021-08-29
用途: 駐車場の線引き用
玉家飲食業

舗装のしていない土の駐車場なので、今までの細いトラロープではすぐに色褪せてラインが分からなくなっていました。なので今回一番太いこちらのロープに替えてみました。どれぐらい綺麗な黄色を保つか分かりませんが、今のところ多少の草が生えてもハッキリ目立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする