曜日別特売

洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき) - カクダイ

自動閉止機構付き(緊急止水弁)

規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル入数10/箱内容量1個
注意
※ホース接続部は取外しできません。
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めて下さい。
※必ず元栓を閉めてから施工作業を行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70329997127-110黄銅
21,000
16,880
18,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
53013443127-110K-
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする