カクダイ
回転吐水口
(1件のレビュー)
用途
万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様
パッケージ品
材質
黄銅
ねじ径
(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)
0.7
入数
10/箱、100/梱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330076
795-10-120
120
64-6493-44
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
70330085
795-10-170
170
64-6493-45
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください