曜日別特売

ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) - 日東電工

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。
この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。
またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。
カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。

用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※気温10℃以下の時は、貼りつきにくので、気温10℃以上の環境でご使用ください。
※貼る面のホコリ、油分・水分をよくふき取ってからご使用ください。はがす時に下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に、テープを平らにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330164VR-5000-205020500.14不織布一般用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする