十川産業
スーパートムフッソチューブ
使用温度範囲(℃)
-40~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
質量(g/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330478
FST-04
4
6
100
0.9(20℃)
17
19
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
70330487
FST-06
6
9
100
0.7(20℃)
26
41
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
70330496
FST-08
8
12
100
0.7(20℃)
46
72
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
70330505
FST-04
4
6
20
0.9(20℃)
17
19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
70330514
FST-06
6
9
20
0.7(20℃)
26
41
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
70330523
FST-08
8
12
20
0.7(20℃)
46
72
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください