カシオ計算機
ネームランド 布転写テープ
アイロンを使用して、印字した文字のみを布地に転写できます。
タイプ
布転写
長さ(m)
5
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
内容量
1個
注意
※化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330812
XR-118BU
青文字で布に転写
18.0
5.0
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24726346
XR-118BK
黒文字で布に転写
18.0
5.0
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
24726355
XR-118RD
赤文字で布に転写
18.0
5.0
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください