曜日別特売

防毒マスク GM-71SD

防毒マスク GM-71SD - 重松製作所
(1件のレビュー)

吸収缶を前面に配するシングルタイプ。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。
マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。
吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。

種別防毒マスクサイズM国家検定合格番号第TN250号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV内容量1個
取扱説明書:
注意
※使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7033086410180
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 金属加工作業
製造業

現在のマストです。
最初、フィルタを2個付ける商品を試しましたが、作業中マスクがズレてしまう(フィルタの重さで)ので1つの物を探した所、フィルタを流用出来る本品を見つけました。
面体が顔に合いますし跡ができ難くいです。
星を1つ減らしたのは汗の影響なのかバンドの延びが早いからです。
また、伝声器付ですが、いまいち効果が分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする