曜日別特売

アクリワーロン

アクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLON

洋風感覚をモダンに表現しました。濃淡に微妙な違いのあるスタンダードとホワイトの2タイプがあります。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ モダンアートシリーズ有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331038P-304ホワイトウェーブ5.0
50,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331047P-305ブラッシング1.0
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331056P-305ブラッシング1.5
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331065P-305ブラッシング2.0
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331074P-305ブラッシング3.0
29,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331083P-305ブラッシング5.0
50,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331826P-301スクエア1.0
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331835P-301スクエア1.5
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331844P-301スクエア2.0
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331853P-301スクエア3.0
29,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331862P-301スクエア5.0
50,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331878P-302ホワイトスクエア1.0
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331887P-302ホワイトスクエア1.5
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331896P-302ホワイトスクエア2.0
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331905P-302ホワイトスクエア3.0
29,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331914P-302ホワイトスクエア5.0
50,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331923P-303ウェーブ1.0
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331932P-303ウェーブ1.5
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331948P-303ウェーブ2.0
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331957P-303ウェーブ3.0
29,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331966P-303ウェーブ5.0
50,350
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331975P-304ホワイトウェーブ1.0
14,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331984P-304ホワイトウェーブ1.5
16,250
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331993P-304ホワイトウェーブ2.0
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332002P-304ホワイトウェーブ3.0
29,550
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする