曜日別特売

アクリワーロン

アクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLON

しなやかな風合いや光をやさしく透かす美しさはそのままにパネル感覚でご使用いただけます。
和紙をアクリル板の片面にラミネートしており、風合いや美しさはそのままに、パネル感覚でご使用いただけます。滝のように流れる優雅にして繊細なラインが、やわらかで美しい光空間を演出いたします。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。色(柄)ガラス色ホワイトフォール材質和紙、アクリル板(透明・ガラス色)、ツヤ面(鏡面仕上)仕様割れにくいタイプ片面和紙貼タイプ紫外線遮断率(%)84光線透過率(%)65.7有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さ(mm)2.0内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び厚さ(mm)
有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703314062RG-952.0910×1820
19,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1628:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする