アクリワーロン

アクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLON

表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。
表面を特殊なエンボス加工で仕上げ、光の拡散性に優れております。ベースに高透過乳半色を使用しておりますので、光源の映り込み防止や白さ感アップにも適しております。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
滝のように流れる優雅にして繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ エバーライトシリーズ色(柄)ホワイトフォール紫外線遮断率(%)99有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光線透過率(%)
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331433EN-9553.72.0
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331442EN-9546.83.0
35,600
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする