アクリワーロン

アクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLON
(1件のレビュー)

和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(透明)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズ内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
有効寸法(mm)
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331485P-2雲竜柄910×18201.0
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331494P-2雲竜柄1000×20001.0
16,250
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331503P-2雲竜柄910×18201.5
15,150
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331512P-2雲竜柄910×18202.0
18,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331528P-2雲竜柄1000×20002.0
23,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331537P-2雲竜柄1100×13602.0
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331546P-2雲竜柄910×18203.0
28,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331774P-2雲竜柄1000×20003.0
36,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331783P-2雲竜柄1100×13603.0
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331792P-2雲竜柄910×18205.0
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331808P-2雲竜柄1000×20005.0
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331817P-2雲竜柄1100×13605.0
43,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332745P-52無地柄910×18201.0
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332754P-52無地柄1000×20001.0
16,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332763P-52無地柄910×18201.5
15,150
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332772P-52無地柄910×18202.0
18,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332788P-52無地柄1000×20002.0
23,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332797P-52無地柄1100×13602.0
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332806P-52無地柄910×18203.0
28,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332815P-52無地柄1000×20003.0
36,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332824P-52無地柄1100×13603.0
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332833P-52無地柄1000×20005.0
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332842P-52無地柄1100×13605.0
43,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332858P-52無地柄910×18205.0
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333244P-90不織布910×18201.0
13,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333253P-90不織布1000×20001.0
16,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333262P-90不織布910×18201.5
15,150
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333278P-90不織布910×18202.0
18,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333287P-90不織布1000×20002.0
23,450
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333296P-90不織布1100×13602.0
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333305P-90不織布910×18203.0
28,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333314P-90不織布1000×20003.0
36,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333323P-90不織布1100×13603.0
26,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333332P-90不織布910×18205.0
46,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333348P-90不織布1000×20005.0
59,300
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333357P-90不織布1100×13605.0
43,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70331476P-2雲竜柄930×18500.45
5,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70331537
2022-09-10
用途: 障子風建具のガラス入れ替え
KATO建設業・工事業

切断時素材に粘りが無く、割れやすい事が有ります。特に注意が必用です。障子柄が目立ち過ぎると感じました。もう少し、おとなしくて良いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2087:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする