曜日別特売

アクリワーロン

アクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLONアクリワーロン - WARLON

和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。材質プリントフィルム、アクリル板(乳半色)仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性タイププリントタイプ ベーシックシリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
紫外線遮断率(%)
光線透過率(%)
有効寸法(mm)
呼び厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70332955PN-2雲竜柄乳半9940.7910×18205.0
55,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332964PN-2雲竜柄乳半9940.71000×20005.0
68,850
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70332973PN-2雲竜柄乳半9940.71100×13605.0
51,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333594PN-2雲竜柄乳半9853.8910×18202.0
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333603PN-2雲竜柄乳半9853.81000×20002.0
27,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333612PN-2雲竜柄乳半9853.81100×13602.0
20,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333628PN-2雲竜柄乳半9851.5910×18203.0
32,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333637PN-2雲竜柄乳半9851.51000×20003.0
41,350
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333646PN-2雲竜柄乳半9851.51100×13603.0
31,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333822PN-52無地柄乳半9852.7910×18202.0
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333838PN-52無地柄乳半9852.71000×20002.0
27,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333847PN-52無地柄乳半9852.71100×13602.0
20,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333856PN-52無地柄乳半9849.6910×18203.0
32,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333865PN-52無地柄乳半9849.61000×20003.0
41,350
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333874PN-52無地柄乳半9849.61100×13603.0
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333883PN-52無地柄乳半9938.5910×18205.0
55,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333892PN-52無地柄乳半9938.51000×20005.0
68,850
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70333908PN-52無地柄乳半9938.51100×13605.0
51,900
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334005PN-90不織布柄(乳半)9849.7910×18202.0
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334014PN-90不織布柄(乳半)9849.71000×20002.0
27,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334023PN-90不織布柄(乳半)9849.71100×13602.0
20,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334032PN-90不織布柄(乳半)9946.1910×18203.0
32,450
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334048PN-90不織布柄(乳半)9946.11000×20003.0
41,350
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334057PN-90不織布柄(乳半)9946.11100×13603.0
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334066PN-90不織布柄(乳半)9938.3910×18205.0
55,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334075PN-90不織布柄(乳半)9938.31000×20005.0
68,850
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334084PN-90不織布柄(乳半)9938.31100×13605.0
51,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334093PN-95ホワイトフォール9953.51000×20002.0
29,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334102PN-95ホワイトフォール9953.5910×18202.0
23,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334118PN-95ホワイトフォール9950.31000×20003.0
44,400
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334127PN-95ホワイトフォール9950.3910×18203.0
34,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334136PN-95ホワイトフォール9938.61000×20005.0
73,250
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334145PN-95ホワイトフォール9938.6910×18205.0
58,900
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする