曜日別特売

ワーロンプレート

ワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLONワーロンプレート - WARLON

耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。
表面を特殊なエンボス加工で仕上たモダンなインテリア素材です。
プリントフィルムを使用しておりますので、成形加工も可能です(成形の形状や条件により表面のエンボス形状が変わることがあります)。
光の拡散性に優れています。

用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定タイプスタンダードタイプ エバーライトシリーズ紫外線遮断率(%)99有効寸法(mm)930×1850RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さ(mm)1.0内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70334942EV-70塩化ビニール樹脂クリア82.7
10,500
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334958EV-73塩化ビニール樹脂、プリントフィルム-70.3
10,500
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334967EV-75塩化ビニール樹脂、プリントフィルム-69.0
10,500
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334976EV-90塩化ビニール樹脂、プリントフィルム-57.1
10,500
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334985EV-95塩化ビニール樹脂、プリントフィルム-63.4
10,500
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70334994EV-97塩化ビニール樹脂、プリントフィルム-60.0
10,500
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1945:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする