電子体温計 MC-687 けんおんくん

電子体温計 MC-687 けんおんくん - オムロンヘルスケア
(7件のレビュー)

使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。

付属品収納ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能使用電池CR1220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335256MC-687
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70335256
2023-06-26
用途: コロナが流行していたとき購入した
その他業種

すぐ計れて助かります、今では1分でも長く感じますからね

1が参考にしています
対象商品 : 70335256
2022-06-17
用途: 体温測定時
その他業種

短い時間で体温を測ることができ使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

対象商品 : 70335256
2022-03-22
用途: 健康に不安がある時
銀座祭礼

値段の割にはいい買い物であった。早く結果が出るのがいい。

1が参考にしています
対象商品 : 70335256
2021-06-22
用途: 出勤前の体調確認
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

予測方式では15秒で検温できて便利。毎朝の検温が苦にならなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 70335256
2020-09-30
用途: 体温測定
農・林・水産業

15秒で正確に測れた。(急ぐときに便利)
10分想定結果と比較した。(ほぼ同じ測定値)

1が参考にしています
対象商品 : 70335256
2020-10-11
用途: 朝夕の検温
その他業種

従来測定の実測式に対し、測定時間の短いのは良いが、測定体温が0.5度程度高く混乱している。

1が参考にしています
対象商品 : 70335256
2019-04-27
用途: 通常時
その他業種

使用時にブザーが聞こえません。耳元に近づければ微かに”ピー”という音はします。不良品と思われますので返品させて頂きました。代替品をお願いする気になりませでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする