SUS304 フリーサイズバンド

SUS304 フリーサイズバンド - SAWAKYUSUS304 フリーサイズバンド - SAWAKYU

希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。
取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。

材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(10m)
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335012バンド
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする