屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付

屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 - 岡安ゴム
(1件のレビュー)

お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。

用途
・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
注意
※火のそばや油分箇所でのご使用は製品劣化、変形の原因となりますのでお控えください。
※本製品は耐候性の高いEPDMスポンジ製品ですが、長期間の直射日光などの使用条件下では色褪せや劣化する場合がございます。
※コンクリート等素材によっては粘着しにくい場合があります。その場合は、別途強粘着剤をご用意ください。
※巻きグセがついている場合は、数日安置するか、逆巻きをしていただくことで元に戻ります。万が一戻らない場合は、すぐに交換致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6258865745732134795751巻オフホワイト本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)-5
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
6258866645732134795821巻オフホワイト本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)-10
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
7056496245732134724391本オレンジ本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)約6.55
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
7056497845732134724461本オレンジ本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)約6.510
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
7056499645732134726441本ダークブラウン本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)約6.55
3,430
3,398
3,738(税込)
当日出荷
7056500545732134726511本ダークブラウン本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC)約6.510
6,100
6,098
6,708(税込)
当日出荷
7056495345732134724221本オレンジ本体:EPDM、粘着剤:アクリル系約6.51
オープン
取扱い終了
7056498745732134726371本ダークブラウン本体:EPDM、粘着剤:アクリル系約6.51
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70564978
2019-10-13
用途: テーブルの縁に貼りました。

テープ付きで複雑な場所にもフィットします。手摺にも貼りましたが滑らずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする