曜日別特売

モールド型表面センサー

モールド型表面センサー - 東亜電器モールド型表面センサー - 東亜電器
(2件のレビュー)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。

仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335956MF-O-TT6-9248-12
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70335965MF-O-K-TCN-1MK(コネクター付き)6-9248-13
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
70335947MF-O-KK6-9248-11
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70335947MF-O-K33190525MF-O-KMF-O-K モールド型表面センサー 東亜電器 33190525モールド型表面センサー東亜電器1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70335956
2021-09-28
用途: 温度測定
その他業種

水分が多いところでも(水中)、精度よく温度測定ができます。

対象商品 : 70335965
2018-11-20
用途: 金型の温度測定
製造業

サイズ、使用感は満足、今後も継続して購入していきたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする