導電性ゴムシート

導電性ゴムシート - アズワン導電性ゴムシート - アズワン導電性ゴムシート - アズワン導電性ゴムシート - アズワン
(2件のレビュー)
材質導電性ゴム硬さ(デュロメータA)60引張強度(MPa)9.8伸び(%)300内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
硬さ(デュロメータA)
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336026DR0301300×300160-3-7946-01
1,2601,250
1,250
1,375(税込)
当日出荷
70336035DR0501500×500160-3-7946-02
2,2802,270
2,270
2,497(税込)
当日出荷
70336044DR10011000×1000160-3-7946-03
7,2006,698
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336053DR0302300×300260-3-7947-01
1,8401,830
1,830
2,013(税込)
当日出荷
70336062DR0502500×500260-3-7947-02
3,6303,620
3,620
3,982(税込)
10日以内出荷
返品不可
70336078DR10021000×1000260-3-7947-03
12,40011,980
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
70336087DR0303300×300360-3-7948-01
2,3902,380
2,380
2,618(税込)
当日出荷
70336096DR0503500×500360-3-7948-02
4,9604,950
4,950
5,445(税込)
8日以内出荷
返品不可
70336105DR10031000×1000360-3-7948-03
17,70016,980
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
68757301DR1003【ワケあり】1000×1000360※理由あり(未使用・未開封)3-7948-03
17,70016,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70336035
2018-07-17
用途: カーオーディオの防磁
医療・福祉・介護関連業

カーオーディオの雑音を防ぐために使っています。最近の車は、先進機能が多い為、妨害電波がたくさん発生し、オーディオに雑音が入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 70336026
2018-02-16
用途: e-skinに関する研究目的
教育・研究機関

使用しているゴム材料に関する情報の開示を希望します。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、ゴムの材質はブタジエンゴムを主に導電性カーボンブラックを配合しているとのことです。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする