Panasonic(パナソニック)
アドバンス埋込高シールドTVコン 【4K】【8K】対応 端末用電流通過形
適合
HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
色
セラミックホワイト
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合電線
高周波同軸ケーブルS-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
結線方式
F型接栓式
電圧定在波比
(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.0以下、(CS-IF(L))2.5以下
インピーダンス(Ω)
入力/75、TV接続口/75
結合損失(dB)
(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.0以下
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70336324
WCS4812CW
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください