アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形

アドバンス埋込高シールドTVコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 - Panasonic(パナソニック)
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)セラミックホワイト周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式F型接栓式電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A30VAC、0.8A15VDC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336333WCS4811CW
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする