Panasonic(パナソニック)
分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線
【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
10~3224
使用周囲温度(℃)
-10~40
付属品
F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
分岐損失(dB)
端子間結合損失(dB)
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70336516
WCS5382
2分配器
(10~76MHz)4.3以下、(76~222MHz)4.0以下、(222~770MHz)4.3以下、(770~1489MHz)5.0以下、(1489~2150MHz)6.0以下、(2150~2681MHz)6.4以下、(2681~3224MHz)7.3以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)20.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
5,060
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336525
WCS5383
3分配器
(10~76MHz)6.2以下、(76~222MHz)6.0以下、(222~770MHz)6.5以下、(770~1489MHz)7.5以下、(1489~2150MHz)9.0以下、(2150~2681MHz)11.0以下、(2681~3224MHz)11.8以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
6,270
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336534
WCS5384
4分配器
(10~76MHz)8.2以下、(76~222MHz)8.0以下、(222~770MHz)8.0以下、(770~1489MHz)9.4以下、(1489~2150MHz)11.0以下、(2150~2681MHz)12.0以下、(2681~3224MHz)13.3以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)20.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
8,080
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336543
WCS5385
5分配器
(10~76MHz)9.5以下、(76~222MHz)9.2以下、(222~770MHz)9.7以下、(770~1489MHz)10.5以下、(1489~2150MHz)12.5以下、(2150~2681MHz)14.0以下、(2681~3224MHz)16.3以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.0以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
9,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336552
WCS5386
6分配器
(10~76MHz)10.5以下、(76~222MHz)10.0以下、(222~770MHz)11.0以下、(770~1489MHz)12.0以下、(1489~2150MHz)13.8以下、(2150~2681MHz)16.5以下、(2681~3224MHz)17.8以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.3以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336568
WCS5388
8分配器
(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下
(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上
(10~76MHz)2.0以下、(76~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.0以下、(2150~2681MHz)2.3以下、(2681~3224MHz)2.5以下
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください