曜日別特売

埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形

埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 - Panasonic(パナソニック)埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224電流通過1A30VAC、0.8A15VDC結線方式F型接栓式適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下使用周囲温度(℃)-10~40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336753WCS4811-
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70336762WCS4811Fベージュ
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
70336787WCS4811Hグレー
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
70336796WCS4811Wホワイト
3,650
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70336778WCS4811G利休色
2,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70336778WCS4811G70336796WCS4811WWCS4811G 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 70336796埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形Panasonic(パナソニック)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70336778
2019-08-21
用途: アンテナコンセントの交換(BSアンテナ電源供給型)
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、送り配線用ですが、TVからの電源をBSアンテナには送れません。WCS47612W等からの”代替え相当品あります”でたどり着いた方は、”代替え相当品”でないのでご注意ください。
 身をもって、体験しました。”代替え相当品”意味を理解できない企業さんの様で、たどり着いた商品は、注文前にとことん調べてから注文しましょう。
 同じ作動をしないと現場で困ります。良く分からないときはサイトに問い合わせて(”代替え相当品”なのに取り扱いがありません”でそれ以上のアドバイスもありませんのでご注意ください。)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
代替品の登録情報に関しましては修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする